Schneider Electric 電磁接触器 230 V ac 4極 GC63シリーズ, GC6340M5

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02699290 品番GC6340M5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
仕様●コイル電圧: 230 V ac●極数: 4●コンタクトの定格電圧: 415 V ac●コンタクトの定格電流: 63 A●シリーズ: GC63●通常端子構成: 4NO●補助接点の数: 1●接続方式: ねじ●長さ: 81mm●奥行き: 65mm●動作温度 Max: +50℃●Schneider Electric GC6340M5 モジュラ接触器です GC6340M5 は、 240 V ac 動作 Coil 及び 63 A の AC-7A 全負荷電流が特長のモジュラ 4 極コンタクタです

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする