Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 4極, スタンダード, フランジマウント, UTS0104P

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02699308 品番UTS0104P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様●極数: 4●実装タイプ: フランジマウント●コネクタサイズ: スタンダード●プラグ/ソケット: プラグ●コンタクトジェンダー: オス●結線方法: 圧着●IP保護等級: IP68、IP69K●定格電流: 13.0A●シリーズ: UTS●定格電圧: 500 → 0 V●接合型: バヨネット●ハウジング材質: サーモプラスチック●ストレインリリーフ: なし●動作温度 Min: -40℃●347812 極はサイズ 16 コンタクトを使用します 61019 極はサイズ 20 コンタクトを使用します ;i>コンタクトは別途注文する必要があります ;/i>. 角形フランジレセプタクル / アクセサリ. さまざまなアクセサリを用意しています RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする