シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
シュナイダーエレクトリックの スイッチ
シュナイダーエレクトリックの 押しボタンスイッチ
Schneider Electric コンタクトブロック 1NC 250V ファストンターミナル ZB6E2B
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02699317
品番
ZB6E2B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
仕様
●ブロックのタイプ: コンタクトブロック●定格電圧: 250V●シリーズ: Harmony XB6●接点構成: 1NC●LED含む: なし●末端様式: ファストン●定格電流: 3A●Better World 製品: あり●コンタクトブロック. ファストン固定具