Schneider Electric, 押しボタンヘッド, Harmony XB4 スプリングリターン, 緑

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02699335 品番ZB4BW333
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

離れた場所からの操作や、レイアウト変更が多い場所で、様々な用途で活躍する無線スイッチ!!
ワイヤレスで電源、電池、配線が不要・取付にかかる時間とコストの削減
産業環境に適合なので堅牢で安全安心
長距離でも操作可能

仕様【送信機】1個 材質メタル 直径(Φmm)29 種類メタルヘッド (照光) 取付寸法(mm)22.5 対応【ZBRV1(ビジュアルフィードバックユニット)】○ 保証期間18ヶ月

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする