曜日別特売
- いつものごちそう 腎臓の健康ケア ペットアイ 02699379

いつものごちそう 腎臓の健康ケア

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(1.8kg)
注文コード
02699379
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥878
販売価格(税別)
¥798

愛猫の栄養バランスとおいしさを考えた、成猫用総合栄養食。便利な分包タイプ(450g×4袋入)。腎臓の健康維持に配慮した低リン、低ナトリウム設計

成分
【保証成分】:たんぱく質 27.0%以上、脂質 8.5%以上、粗繊維 6.5%以下、灰分 8.5%以下、水分 10.0%以下.【微量成分】:ビタミンA 10,000IU/kg、ビタミンE 100IU/kg、ビタミンB1 5.6mg/kg、ビタミンB2 4.0mg/kg、マグネシウム 0.17%、カルシウム 1.0%、リン 0.7%、タウリン 0.1%、リノール酸 1.0%、ナトリウム 0.25%、代謝エネルギー約335kcal/100g
種類
腎臓の健康ケア まぐろ味&チキン味&野菜味
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
210×110×330
原材料
穀物(とうもろこし、小麦粉、コーングルテンミール、ふすま、コーングルテンフィード等)、豆類(脱脂大豆)、肉類(チキンミール等)、動物性油脂、魚介類(フィッシュミール、フィッシュエキス、まぐろパウダー)、セルロース、セレン酵母、野菜類(にんじんパウダー、かぼちゃパウダー、ほうれん草パウダー等、オリゴ糖、ミネラル類(Na、Cl、Ca、P、K、Zn、Fe、Cu・Co、Mn、I)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D3、E、K3、コリン、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、ビオチン)アミノ酸類(メチオニン、タウリン)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ハーブ抽出物)
注意
※保存方法:当製品は食べ物ですので、カビや虫がつくことがあります。開封後は、袋をしっかりと密閉し、日の当たらない風投資の良い場所に保管してください。
※当製品はキャットフードです。ほかに使用しないでください。
※フードの写真は印刷のため、実物とは若干異なる場合があります。
※製品により「色」「香り」「質感」のばらつきが生じることがありますが、原材料由来のもので品質上に問題ありませんので安心して与えてください。
※何らかの異常にお気づきの際は給与を中断し、早めに獣医師にご相談ください。
※開封後は賞味期限にかかわらず、早めに与えてください
※お子様が愛猫に与えるときは安全のため、大人がそばについて目をは離さないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする