曜日別特売
- いつものごちそう 成犬用 ビーフ・レバー・野菜入り ペットアイ 02699422

いつものごちそう 成犬用 ビーフ・レバー・野菜入り

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(7kg)
注文コード
02699422
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
¥2,098

あふれ出す、お肉のおいしさ。愛犬の栄養バランスとおいしさを考えた総合栄養食

成分
【保証成分】:たんぱく質 18.0%以上、脂質 6.5%以上、粗繊維 5.5%以下、灰分 8.0%以下、水分10.0%以下。【微量成分】:ビタミンA 5,000IU/kg、ビタミンB1 2.25mg/kg、ビタミンB2 5.2mg/kg、カルシウム 0.8%、リン 0.6%、リノール酸 1.1%、代謝エネルギー約320kcal/100g
種類
成犬用 ビーフ・レバー・野菜入
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
400×570×80
原材料
穀物(とうもろこし、小麦粉、コーングルテンミール等)、豆類(脱脂大豆、おからパウダー等)、動物性油脂、肉類(ビーフミール、ポークミール、チキンレバーパウダー等)、野菜類(にんじんパウダー、かぼちゃパウダー、ほうれん草パウダー等)、ミネラル類(Na、Cl、Ca、P、K、Zn、Fe、Cu、Co、Mn、I)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D3、E、K4、コリン、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、ビオチン)、着色料(黄色4号、赤色102号、赤色106号、青色1号)酸化防止剤(ミックストコフェロール、ハーブ抽出物)
注意
※保存方法:当製品は食べ物ですので、カビや虫がつくことがあります。開封後は、袋をしっかりと密閉し、日の当たらない風投資の良い場所に保管してください。
※当製品はドッグフードです。ほかに使用しないでください。
※フードの写真は印刷のため、実物とは若干異なる場合があります。
※製品により「色」「香り」「質感」のばらつきが生じることがありますが、原材料由来のもので品質上に問題ありませんので安心して与えてください。
※何らかの異常にお気づきの際は給与を中断し、早めに獣医師にご相談ください。
※開封後は賞味期限にかかわらず、早めに与えてください
※お子様が愛犬に与えるときは安全のため、大人がそばについて目をは離さないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする