71809763 トートインベーシック防水シート ロゴス 02699528

71809763 トートインベーシック防水シート ロゴス 02699528
71809763 トートインベーシック防水シート ロゴス 02699528
71809763 トートインベーシック防水シート ロゴス 02699528
71809763 トートインベーシック防水シート ロゴス 02699528
71809763 トートインベーシック防水シート ロゴス 02699528
71809763 トートインベーシック防水シート ロゴス 02699528
71809763 トートインベーシック防水シート ロゴス 02699528
71809763 トートインベーシック防水シート ロゴス 02699528

トートインベーシック防水シート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
この商品はタイプなど3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
タイプ
ファミリー
注文コード
02699528
品番
71809763
販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

裏面にPVCコーティングを施しているので、地面の湿気を気にせず快適にすごせます。
持ち運びに便利な収納バッグが付いています。

用途
野外はもちろんテント室内に敷いて使うことも可能。
タイプ
ファミリー
サイズ(cm)
(約)縦145×横140
収納時寸法(cm)
(約)縦26×横25×厚さ3.5
総質量(kg)
(約)0.85
仕様
防水加工
主材質
ポリエステル(PVCコーティング)
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする