ロゴス
トートインベーシック防水シート
裏面にPVCコーティングを施しているので、地面の湿気を気にせず快適にすごせます。
持ち運びに便利な収納バッグが付いています。
用途
野外はもちろんテント室内に敷いて使うことも可能。
仕様
防水加工
主材質
ポリエステル(PVCコーティング)
内容量
1枚
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
サイズ(cm)
収納時寸法(cm)
総質量(kg)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02699528
71809763
ファミリー
(約)縦145×横140
(約)縦26×横25×厚さ3.5
(約)0.85
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
02699720
71809764
ワイドペア
(約)縦145×横90
(約)縦26×横25×厚さ3
(約)0.58
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
02700429
71809762
ビッグファミリー
(約)縦190×横145
(約)縦26×横25×厚さ4
(約)1.1
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください