Schneider Electric 電磁接触器 CADシリーズ, CAD32F7

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02699561 品番CAD32F7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
仕様●コンタクトの定格電圧: 690 V ac●コンタクトの定格電流: 10 A●製品シリーズ: TeSys●通常端子構成: 2NO + 2NC●接続方式: ねじ●幅: 45mm●奥行き: 84mm●Better World 製品: あり●取付方法: レール●代表的な補助コンタクトブロックについては、品番 ; 394-9970 394-9970 を参照. Schneider Electric / TeSys D シリーズ / 制御リレー. TeSys D シリーズのコンタクタは、新しい設計になっており、すべてのオートメーション用途で簡単かつ迅速にセットアップできます。これらのリレーは国際規格に準拠しており、 45 → 55 mm ( 40 → 65A )のコンパクトサイズを維持します。導体のクリープ(特性変形)が発生したとしても、常に確実に締め付けできます。全タイプに、特許取得済みの新しい技術である EverLink 技術が採用されています。各リレーは標準の 10 A 、 5 極で、 AC 又は DC 制御に最適です。低消費電力タイプと抑制タイプも用意しています。 EverLink 技術とは何ですか? 取り外し可能な Terminal Block 、接触器、回路ブレーカは、垂直方向にアクセサリなしでリンクできます。同じレール上で、 1 分以内に接続できます。接続点での熱損失を低減し、クリープを発生させずにこの技術を使用することで、品質管理配線、連続稼働、迅速な組み立て、寸法の縮小を実現します。. 特長と利点:. 10 A の熱接点で、動作電流は 17 V 5 mA まで AC および DC 制御回路が利用可能 低消費電力 DC および静音 さまざまな補助接点とタイマーモジュール 5 極 振動や温度サイクルに対する耐性 定格インパルスは、 IEC60947 に準拠した 6 kV の電圧に耐えます. 保護等級及び安全機能:. BS 4794 、 EN60947-5 、 IEC60947-5-1 、 NF C 63-140 、 VDE0660 規格 CSA および UL 認定 VDE 0106 に準拠した IP2X 保護フロントフェイス TH は IEC 60068 に適合しています. 用途 - あらゆる種類の用途に対応するモータスタータの作成及び制御システムでの統合に使用されます。その他の用途: 接触器またはリレーコイルの切り替え 電源制御および信号装置 シンプルな制御システム 業界、インフラストラクチャ、および構築

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする