仕様●コイル電圧: 400 V ac●極数: 3●コンタクトの定格電圧: 690 V ac●コンタクトの定格電流: 9 A●製品シリーズ: TeSys D●機能: モータ制御●通常端子構成: 3NO●補助コンタクト構成: 1NO + 1NC●接続方式: ねじ●長さ: 77mm●奥行き: 84mm●Better World 製品: あり●回路: 3極●Schneider Electric LC1D TeSys Dコンタクタ. Schneider ElectricのTeSys Dコンタクタは、機械的寿命と電気的寿命が長く、信頼性の高いコンタクタです。このシリーズは、制御システムの統合用に設計されており、さまざまな用途でモータースタータの作成に使用できます。TeSys Dコンタクタは、すばやく簡単にセットアップでき、また、国際規格に適合しています。. 特長. スイッチング機能を追加する内蔵補助接点 ねじ接続:IP20 フィンガーセーフ端子(北米と国際端子マーキング対応) ねじによるパネル取り付け又はDIN レール取り付可能 コイルを保護する双方向のピークリミッタダイオードサプレッサー 簡単に取り付けられるアクセサリ 幅広い用途に対応する柔軟な制御回路. TeSysコンタクタの使用カテゴリAC1とAC3にはどのような意味がありますか?. コンタクタ使用カテゴリでは、制御する負荷のタイプと動作サイクル条件に基づいて、メーク / ブレーク電流値が定義されます。AC-1 : 力率が 0.95 以上のすべての AC 機器に適用されます。使用例: 抵抗負荷、ヒーター、配電など。AC-3 :モータ動作中にブレークが発生する三相かご形モータに適用されます。使用例: すべての三相かご形モータ、エレベータ、エスカレータ、コンベア、バケットエレベータ、コンプレッサ、ポンプ、ミキサー、エアコンユニットなど。どのようなアクセサリがありますか?. 鋸歯状のワイピングアクションが可能な補助接点ブロック フロントマウント防塵補助接点ブロック 空圧式の時間遅延ブロック 過渡電圧サージサプレッサ インターフェースモジュールと電子タイマ 機械式ラッチブロック. TeSys Dシリーズは、ダブルブレーク極タイプのコンタクタですか?. はい、Tesys Dシリーズは、リニアムーブメントにより、極のダブルブレークを実現しています。