Schneider Electric 電磁接触器 230 V ac 4極 LC1Dシリーズ, LC1D128P7

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02699606 品番LC1D128P7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
仕様●コイル電圧: 230 V ac●極数: 4●コンタクトの定格電圧: 690 V ac●コンタクトの定格電流: 25 A●製品シリーズ: TeSys D●通常端子構成: 2NO + 2NC●補助コンタクト構成: 1NO + 1NC●接続方式: ねじ●幅: 45mm●奥行き: 90mm●Better World 認証: Green Premium●回路: 4極℃●Schneider Electric LC1D128P7コンタクタSchneider Electric LC1D128P7モデルは、230 V acで動作するコイルを搭載した4極コンタクタで、AC-3級定格電流(全負荷時)が25 Aとなっています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする