Schneider Electric 電磁接触器 24 V ac 3極 LC1Dシリーズ, LC1D18B7

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02699640 品番LC1D18B7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
仕様●コイル電圧: 24 V ac●極数: 3●コンタクトの定格電圧: 690 V ac●コンタクトの定格電流: 18 A●製品シリーズ: TeSys D●機能: モータ制御●通常端子構成: 3NO●補助接点の数: 2●接続方式: ねじ●幅: 45mm●奥行き: 86mm●Better World 認証: Green Premium●動作温度 Min: -5℃●Schneider Electric LC1D TeSys Dコンタクタ. Schneider ElectricのTeSys Dコンタクタは、機械的寿命と電気的寿命が長く、信頼性の高いコンタクタです。このシリーズは、制御システムの統合用に設計されており、さまざまな用途でモータースタータの作成に使用できます。TeSys Dコンタクタは、すばやく簡単にセットアップでき、また、国際規格に適合しています。. 特長. スイッチング機能を追加する内蔵補助接点 ねじ接続:IP20 フィンガーセーフ端子(北米と国際端子マーキング対応) ねじによるパネル取り付け又はDIN レール取り付可能 コイルを保護する双方向のピークリミッタダイオードサプレッサー 簡単に取り付けられるアクセサリ 幅広い用途に対応する柔軟な制御回路. TeSysコンタクタの使用カテゴリAC1とAC3にはどのような意味がありますか?. コンタクタ使用カテゴリでは、制御する負荷のタイプと動作サイクル条件に基づいて、メーク / ブレーク電流値が定義されます。AC-1 : 力率が 0.95 以上のすべての AC 機器に適用されます。使用例: 抵抗負荷、ヒーター、配電など。AC-3 :モータ動作中にブレークが発生する三相かご形モータに適用されます。使用例: すべての三相かご形モータ、エレベータ、エスカレータ、コンベア、バケットエレベータ、コンプレッサ、ポンプ、ミキサー、エアコンユニットなど。どのようなアクセサリがありますか?. 鋸歯状のワイピングアクションが可能な補助接点ブロック フロントマウント防塵補助接点ブロック 空圧式の時間遅延ブロック 過渡電圧サージサプレッサ インターフェースモジュールと電子タイマ 機械式ラッチブロック. TeSys Dシリーズは、ダブルブレーク極タイプのコンタクタですか?. はい、Tesys Dシリーズは、リニアムーブメントにより、極のダブルブレークを実現しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする