シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 電子部品(オンボード)
シュナイダーエレクトリックの 受動部品
シュナイダーエレクトリックの 受動部品その他関連用品
Schneider Electric ロジックモジュールユニット, シリーズ名:Zelio Logic 6
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02699649
品番
SR2E201BD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
仕様
●メーカーシリーズ: Zelio Logic●入力数: 12●出力タイプ: リレー●入力方式: アナログ、ディスクリート●出力数: 8●Better World 認証: Green Premium●プログラミングインターフェイス: Computer, Operating Panel
RoHS指令(10物質対応)
対応