ロゴス
トートインベーシック防水シート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
タイプ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
タイプ
ワイドペア
注文コード
02699720
品番
71809764
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
裏面にPVCコーティングを施しているので、地面の湿気を気にせず快適にすごせます。
持ち運びに便利な収納バッグが付いています。
用途
野外はもちろんテント室内に敷いて使うことも可能。
タイプ
ワイドペア
サイズ(cm)
(約)縦145×横90
収納時寸法(cm)
(約)縦26×横25×厚さ3
総質量(kg)
(約)0.58
仕様
防水加工
主材質
ポリエステル(PVCコーティング)
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。