仕様●オス/メス: オス●ヒューズ数: 2●ヒューズサイズ: 5×20mm●結線方法: ファストン●定格電流: 6A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●動作周波数: 0 → 400Hz●IECコネクタタイプ: IEC / EN 60939●幅: 35mm●深さ: 60.3mm●高さ: 46mm●ニュートラルラインにはヒューズを付けられません。アースの基準になります。. UL認定部品、CSA認定、VDE、SEMKO. ヒューズなし. ダブルヒューズ使用FN9260B/SB、IEC950準拠. 軽量構造 ヒューズ1個又は2個用に設計
RoHS指令(10物質対応)対応