83010001 防水ファイヤーライター ロゴス 02699817

83010001 防水ファイヤーライター ロゴス 02699817
83010001 防水ファイヤーライター ロゴス 02699817
83010001 防水ファイヤーライター ロゴス 02699817
83010001 防水ファイヤーライター ロゴス 02699817
83010001 防水ファイヤーライター ロゴス 02699817
83010001 防水ファイヤーライター ロゴス 02699817
83010001 防水ファイヤーライター ロゴス 02699817
83010001 防水ファイヤーライター ロゴス 02699817
83010001 防水ファイヤーライター ロゴス 02699817

防水ファイヤーライター

商品レビューを投稿する
内容量
1セット
注文コード
02699817
品番
83010001
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月3日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込)¥980
販売価格(税別)
¥891

一発でスムーズに火がつく着火剤は、1989年発売以来のロングセラー。
人気の秘密は、水に濡れても燃え続ける強力な火力。高火力で長時間燃焼するので、炭や薪の着火に最適。
気になりがちな煙も匂いの発生も防止する。
完全防水仕様なので湿気ることがなく、緊急時の火種としても活躍します。

用途
高火力で長時間燃焼するので、炭や薪の着火にも最適。
質量(g)
(約)13
主成分
パラフィン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)21.5×16×3、1個あたり:(約)3×3×2.7
燃焼時間(分)
目安(約)10
入数(個)
24
注意
※燃焼時間は製品の保管状況や使用環境により大きく異なる場合があります。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする