SCHURTER
SCHURTERの 電子部品(オンボード)
SCHURTERの 受動部品
SCHURTERの 受動部品その他関連用品
Schurter IECコネクタ C14 オス パネルマウント 10A 5 x 20mm DD11.0121.1110
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
02699868
品番
DD11.0121.1110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
仕様
●IECコネクタタイプ: C14●実装タイプ: パネルマウント●オス/メス: オス●定格電流: 10A●結線方法: クイックコネクト●スイッチタイプ: 2極●ヒューズ数: 2●定格電圧: 250 V●ヒューズサイズ: 5×20mm●ENEC, UL. DD11. 前面 / 背面からねじ固定 パワースイッチ、ライトあり / なし 5×20 mmヒューズホルダ、別売り(RS品番: ; 5006211 5006211 )
RoHS指令(10物質対応)
対応