仕様●ボタン色: 黒●イルミネーション: なし●ノッチ数: 2●カットアウト直径: 22mm●アクチュエータタイプ: 標準ハンドル●スイッチ作動: ラッチ●シリーズ: Harmony XB4●IP保護等級: IP67, IP69K●投角: 90°●Better World 認証: Green Premium●セレクタスイッチ、ロータリ. Schneider Electric ZB4シリーズセレクタスイッチヘッドは、操作しやすく長持ちするスイッチです。苛酷な産業用途に耐えるように頑丈な設計になっています。. 特長と利点. モジュール構造、コンポーネント部品は別売り 3/2常時開又は常時閉バルブ機能を使用可能 アクチュエータごとに最大で3個のバルブ又はコンタクトブロック 電気コンタクトブロック経由で電気コンタクトと空圧バルブを同時に作動可能 取り付け直径22 mm