Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 4極, スタンダード, ケーブルマウント, UTS6JC12E4P

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02699965 品番UTS6JC12E4P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
仕様●極数: 4●実装タイプ: ケーブルマウント●コネクタサイズ: スタンダード●プラグ/ソケット: ソケット●コンタクトジェンダー: オス●結線方法: はんだ●IP保護等級: IP68、IP69K●定格電流: 16.0A●シリーズ: UTS●定格電圧: 300 V●接合型: バヨネット●ハウジング材質: サーモプラスチック●表面処理:コンタクト: 金●動作温度 Max: +105℃●UTSケーブルプラグ. SouriauのUTSシリーズケーブルプラグは、多様な用途に最適です。 各コネクタには、すっきりとしたプロフェッショナルなデザインを実現するケーブルグラントバックシェルが付属しています。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長及び利点. 4極及び32極の両方を用意 ピン又はソケットコンタクト RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする