シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
シュナイダーエレクトリックの スイッチ
シュナイダーエレクトリックの 押しボタンスイッチ
Schneider Electric コンタクトブロック 1NC 600V ネジターミナル ZB2BE102
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02699981
品番
ZB2BE102
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
仕様
●ブロックのタイプ: コンタクトブロック●定格電圧: 600V●シリーズ: XB2●接点構成: 1NC●末端様式: ネジ●定格電流: 10A●Better World 製品: あり