Schurter RFIフィルタ 単相 6A スクリューマウント 0.5 mA Single Stage 2.4W 32.5mΩ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02700035 品番5500.2633.01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
仕様●最大定格電流: 6A●最大定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: スクリューマウント●終端スタイル: クイックコネクト●相数: 1●シリーズ: FMBB NEO●動作周波数: 50 Hz, 60Hz●長さ: 64mm●奥行き: 44mm●高さ: 24.8mm●寸法: 64×44×24.8mm●漏れ電流: 0.5 mA℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 32.5mΩ●基準適合: UL 1283W●FMAB NEOシリーズ. SchurterのFMAB NEOシリーズの業務用単相ブロックフィルタ製品です。 このフィルタは、非常にコスト効果が高く、コンパクトな設計と高水準の性能が一体となっています。 各フィルタは、光沢のある金属製ハウジングで完全に密閉されています。 このフィルタの主な用途には、対称的な干渉が多いと問題になるおそれがある産業用機器、家庭用機器、医療機器などがあります。. 優れた対称減衰 金属製ハウジング 1 → 20 A @ 40 ℃オプションを用意 シャーシ取り付け RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする