ローム LEDディスプレイ, 2桁, オレンジ, LED, 7セグメント, LBP-602DK2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード02700069 品番LBP-602DK2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
仕様●ディスプレイタイプ: LED●文字数: 2●LED色: オレンジ●セグメント数: 7●主波長: 605 nm●文字幅: 8mm●文字高さ: 14.3mm●共通接続: カソード●実装タイプ: スルーホール実装●外寸奥行き: 19mm●光度: 250 mcd●表面色: 黒●電力消失: 896mW●シリーズ: LBP-602K2℃●4素子AlGaInPダイを採用したことにより、光度が従来型の数字LEDディスプレイより約2〜10倍高くなっています。文字高さ: 8 mm DIPタイプ アノードコモンタイプ 高輝度及び低消費電力 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする