Schneider Electric 2ノッチ キースイッチヘッド Harmony XB5シリーズ ラッチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02700175 品番ZB5AG2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
仕様●シリーズ: Harmony XB5●カットアウト直径: 22mm●ノッチ数: 2●キータイプ: 455●スイッチ作動: ラッチ●IP保護等級: IP66, IP67, IP69(IP69K)●投角: 90°●イルミネーション: なし●キー配列: 2●動作温度 Max: +70℃●機械的寿命: 1000000●Better World 製品: あり℃●IEC、JIS. UL、CSA. キースイッチ. Schneiderキースイッチはキーの回転により手動操作できます。 スイッチにはさまざまなバージョンがあり、作業員が装置の電子制御に必要なコマンドやスイッチ位置をはっきりと視覚的に表示を確認できます。. キーは解除することも異なる位置でそのまま維持することもできます (スイッチタイプによる)。 仕様の詳細はメーカーのデータシートを参照してください。 モデルによっては、キーでスイッチを作動させた後、元のキー位置に戻るスプリングリターン機能が備わっています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする