Schneider Electric 3ノッチ キースイッチヘッド Harmony XB4シリーズ ラッチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02700200 品番ZB4BG3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●シリーズ: Harmony XB4●カットアウト直径: 22mm●ノッチ数: 3●キータイプ: 455●スイッチ作動: ラッチ●ケースの色: 銀●IP保護等級: IP66, IP67, IP69(IP69K)●投角: 45°●イルミネーション: なし●キー配列: 2●動作温度 Max: +70℃●機械的寿命: 1000000●Better World 製品: あり℃●Schneider Electric セレクタ Harmony ZB4 キースイッチヘッドは、 XB4 スイッチと併用します. Schneider Electric では、黒色ハンドルとさまざまな位置に対応する Harmony ZB4 シリーズのキースイッチヘッドを取り揃えています。丸型及びクロムめっき金属製で、耐久性が高く、セットアップが簡単、柔軟で堅牢な設計です。 各スイッチヘッドには、スナップ式のヘッドとボディを備える独創的なロックシステムが採用されていて、ヘッドを 1 本のねじで締め付けて、確実で簡単な取り付けを実現できます。メーカーでは、お客様のニーズに合わせて、さまざまな位置とオペレータタイプの Harmony ZB4 キースイッチヘッドを取り揃えています。 すべてのヘッドでボディ / 固定色とコンタクトボディが必要です。これらはメーカーの製品カタログから入手できます。 色 ; 331-0142 331-0142 コンタクトボディ ; 331-0158 331-0158. 特長と利点:. 低負荷の電気接点 スクリュークランプ接続、プリント回路用ピン 不適切なロックシステム 柔軟性と堅牢性 動作温度: -40 ° C 〜 70 ° C. 保護等級及び安全機能:. IEC 、 UL 、 CSA 規格に適合 IP67 、 IEC60529 、 IP69 、 IP69K に準拠する IP66 NEMA 13 および NEMA 4X IK06 は IEC 50102 に適合しています. アプリケーション - 次のような業界、インフラストラクチャ、およびサービス分野向けに設計されています。 自動車 システムパネルメーカーの制御 エネルギー配分 公共施設 ビル 空港

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする