83100131 ECOCOCOケース ロゴス 02700219

83100131 ECOCOCOケース ロゴス 02700219
83100131 ECOCOCOケース ロゴス 02700219
83100131 ECOCOCOケース ロゴス 02700219
83100131 ECOCOCOケース ロゴス 02700219
83100131 ECOCOCOケース ロゴス 02700219

ECOCOCOケース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
02700219
品番
83100131
販売価格(税込)¥2,310
販売価格(税別)
¥2,100

「エココロゴス・ラウンドストーブ」が収納できる専用のセミハードケース。
クッション性のある素材によって中身を衝撃から守る効果があります。
必要な分だけを入れて持ち運ぶことで荷物や、ゴミを減らすメリットも。

用途
エコココロゴス・ラウンドストーブの持ち運びに最適なケース。
質量(g)
(約)120
収納数
ラウンドストーブ×4個
内寸(cm)
(約)直径14×深さ15.5
外寸(cm)
(約)直径15×高さ16.5
タイプ
ラウンドストーブ用
主材質
EVA
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする