Schneider Electric 電磁接触器 24 V dc 3極 LP4Kシリーズ, LP4K0610BW3

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02700227 品番LP4K0610BW3
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様●コイル電圧: 24 V dc●極数: 3●コンタクトの定格電圧: 600 V ac●コンタクトの定格電流: 6 A●製品シリーズ: TeSys K●通常端子構成: 3NO●補助接点の数: 1●接続方式: Screw●長さ: 57.91mm●奥行き: 56.8mm●Better World 製品: あり●動作温度 Min: -25℃●Schneider Electric LP4K0610BW3ミニチュアコンタクタ LP4K0610BW3は、24 V dc動作コイルと常時開補助接点を搭載し、AC-3全負荷電流が6 Aの小型3極低消費電力コンタクタです。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする