Schurter IECフィルタコネクタ 2ヒューズ 2極 パネルマウント 10A 250 V ac, DD12.9321.111

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02700288 品番DD12.9321.111
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
仕様●オス/メス: オス●ヒューズ数: 2●ヒューズサイズ: 5×20mm●スイッチタイプ: 2極●結線方法: クイックコネクト端子6.3×0.8 mm●定格電流: 10A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●IECコネクタタイプ: C14●幅: 66mm●深さ: 60.9mm●高さ: 31.5mm●Schurter ヒューズインレットSchurter DD12 シリーズインレットフィルタは、デュアルヒューズ付きのオスパネル取り付けタイプ C14 IEC コネクタです。前面からは超小型のパネル取り付けねじ止めタイプで、 4 つの重要な機能を備えています。定格電圧 250 V ac 、高性能定格電流 10 A のフィルタです。5 mm x 20 mm のヒューズリンク用の 2 極ヒューズホルダと 2 極ラインスイッチを備えています。標準バージョンではラインフィルタとして機能し、クラス I インレット保護を備えています。 注: ヒューズ引き出しは別途注文する必要があります。 Schurter の製品: パネル取り付け、 IEC インレットプラグ、主電源フィルタ内蔵、超コンパクト設計。ヒューズホルダには、 O 5 mm x 20 mm ヒューズを使用可能特長と利点アルミケースは優れたシールドを実現しています 6.3 mm x 0.8 mm のクイックコネクト端子 シングル素子はすべて配線済み ヒューズリンクを交換するために必要なプラグ取り外し 画期的な EMC シールド 高い負荷過渡がある用途に最適 ヒューズホルダには、装置の前面からアクセスできます 動作温度範囲: -25 → 85 ° C用途医療機器認定VDE UL認定 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする