ZB4BP4 Schneider Electric, 押しボタンヘッド, Harmony XB4 スプリングリターン, 赤 シュナイダーエレクトリック 02700340

Schneider Electric, 押しボタンヘッド, Harmony XB4 スプリングリターン, 赤

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個仕様●シリーズ: Harmony XB4●カットアウト直径: 22mm●プッシュボタンの色: 赤●押しボタンの作動: スプリングリターン●プッシュボタンの型: 丸形●押しボタンの素材: メタル●IP保護等級: IP66、IP67●プッシュボタンの直径: 29.5mm●イルミネーション: なし●動作温度 Max: +70℃●シリコンカバー付きプッシュボタンヘッド. Schneider XB4シリーズのシリコンカバー付き押ボタンヘッド. スプリングリターン さまざまな色の製品を用意 22 mmの切り抜き注文コード02700340品番ZB4BP4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
仕様●シリーズ: Harmony XB4●カットアウト直径: 22mm●プッシュボタンの色: 赤●押しボタンの作動: スプリングリターン●プッシュボタンの型: 丸形●押しボタンの素材: メタル●IP保護等級: IP66、IP67●プッシュボタンの直径: 29.5mm●イルミネーション: なし●動作温度 Max: +70℃●シリコンカバー付きプッシュボタンヘッド. Schneider XB4シリーズのシリコンカバー付き押ボタンヘッド. スプリングリターン さまざまな色の製品を用意 22 mmの切り抜きRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする