仕様●極数: 4●実装タイプ: インライン●コネクタサイズ: スタンダード●プラグ/ソケット: プラグ●コンタクトジェンダー: オス●結線方法: スクリュー●IP保護等級: IP68、IP69K●定格電流: 16.0A●シリーズ: UTS●定格電圧: 320.0 V●シェルサイズ: 12●ハウジング材質: サーモプラスチック●表面処理:コンタクト: 金●動作温度 Max: +105℃●ねじ止め式インラインレセプタクル. SouriauのUTSシリーズのTRIM TRIO(TM)ねじ終端レセプタクル。
RoHS指令(10物質対応)対応