仕様●極数: 8●実装タイプ: フランジマウント●コネクタサイズ: スタンダード●プラグ/ソケット: プラグ●コンタクトジェンダー: メス●結線方法: 圧着●IP保護等級: IP40●シリーズ: UTG●シェルサイズ: 12●ハウジング材質: サーモプラスチック●ストレインリリーフ: なし●動作温度 Max: +125℃●Souriau 丸型Souriau UTG Metalok Bantam シリーズ 8 コンタクトメス丸型パネル取り付けレセプタクルコネクタの定格電流は 13 A です。このコネクタは、スプリング式の金属製バヨネットリングを備えており、簡単かつ信頼性の高い Durable なかん合減衰が実現されています。屋内外の用途で、あらゆる環境及び機械的要件に耐える頑丈で堅牢な設計です。コネクタハウジングは、ニッケルめっき黄銅製の熱可塑樹脂製及びカップリングリングです。 このコネクタには、 8 種類のシェルサイズ、 11 個のインサート配列が用意されています。 TRIM TRIO 「 UT0 」及び「 UTP 産業用コネクタファミリ」と相互に交換可能で、相互に取り付け可能です。 TRIM Trio Metalok Bantam プラスチック製丸型コネクタは、 MIL-C-26482 規格に準拠しており、軽量で堅牢な産業用相互接続のための完全なソリューションを提供するセキュアな金属製カップリングシステムを搭載しています。シェル材質はガラス繊維入り熱可塑樹脂で、 -55 → 125 ° C の定格動作温度に対応していますコンタクトは別売りです。 プラスチックコネクタは、外側ボディにニッケルめっきが施され、バヨネットリングにより EMC 要件を満たします。ケーブル取り付けシェルは、 360 ° ケーブルシールド導通用のツインフェルールシステムを備えたメタル PG チューブが付属しています。2つのシェルは、バヨネットアクション金属リングによって極性を合わせてロックされます。 COM8-1 ツール 266-6860 は、 8 点インプレッション圧着により、最大 2.5 mm 2 のワイヤサイズで最大伸張強度を確保します。圧着サイクルを制御する精密なラチェット機構により、何度操作しても一貫した正確な圧着が施されます。 注: ピンインサート付きパネル取り付けプラグシェルは、ソケットインサートのケーブル取り付けシェルのみとかん合します。ソケットインサートのパネル取り付けシェルは、ピンインサートのケーブル取り付けプラグシェルのみとかん合します。コンタクトは別途注文要。特長と利点ボディはストレートです 圧着終端 軽量で堅牢なカップリング 挿抜回数 500 回の耐久性 高い耐振性及び耐衝撃性 シェルサイズは 12 mm です シールド能力 成形キー溝により、間違いのないかん合が実現されています 動作温度範囲: -55 → 125 ° C用途土木工事 潜水艦計装 上下水道処理及び重工業認定IP40定格 UL認定
RoHS指令(10物質対応)対応