曜日別特売
2SCR554P5T100 ローム トランジスタ, NPN, 表面実装, 1.5 A, 2SCR554P5T100 ROHM 02700471

ローム トランジスタ, NPN, 表面実装, 1.5 A, 2SCR554P5T100

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(25個)注文コード02700471品番2SCR554P5T100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様●トランジスタタイプ: NPN●最大DCコレクタ電流: 1.5 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧: 80 V●パッケージタイプ: SOT-89●実装タイプ: 表面実装●最大パワー消費: 500 mW●最小DC電流ゲイン: 120●トランジスタ構成: コモンエミッタ●最大コレクタ-ベース間電圧: 80 V●最大エミッタ-ベース間電圧: 6 V●最大動作周波数: 100 MHz●ピン数: 3 + Tab●1チップ当たりのエレメント数: 1●寸法: 4.7×2.7×1.4mm●NPNパワートランジスタ、ROHMRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする