仕様●定格電流: 5A●定格電圧: 32 V ac, 125V dc●溶断速度: FF●本体材質: セラミック●本体長さ: 3.2mm●本体幅: 1.55mm●本体高さ: 1.55mm●遮断容量最大電圧 R: 50 A @ 125 V dc, 50 A @ 32 V ac●動作温度 Min: -55℃●動作温度 Max: +150℃●寸法: 3.2×1.55×1.55mm●UL認定、CSA認定(最大3 A). SMDヒューズ. すべてのSMDはんだ付け処理に最適 セラミックボディ、スズ鉛めっきニッケルキャップ
RoHS指令(10物質対応)対応