Semtech TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 26V, SM712.TCT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード02700708 品番SM712.TCT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様●方向性タイプ: 双方向●最大クランピング電圧: 26V●最小ブレークダウン電圧: 13.3V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23●最大逆スタンドオフ電圧: 12V●ピン数: 3●ピークパルスパワー消費: 400W●最大ピークパルス電流: 17A●ESD保護: あり●1チップ当たりのエレメント数: 2●動作温度 Min: -55 ℃●寸法: 2.9×1.3×0.95mm●最大逆漏れ電流: 20μA●SM712非対称TVSダイオード、拡張コモンモードRS-485用. ピークパルス電力: 400ワット(tp: 8/20 μs) 非対称データラインのトランジェント保護: IEC61000-4-2 (ESD) ±15 kV (気中)、±8 kV (接触) IEC61000-4-4 (EFT) 40 A (5/50 ns) IEC61000-4-5 (雷) 12 A (8/20 μs) +12 V〜-7 Vの2ラインを保護 低静電容量 低クランプ電圧 ソリッドステートシリコンアバランシェテクノロジー RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする