仕様●コイル電圧: 230 V ac●極数: 4●コンタクトの定格電圧: 690 V ac●コンタクトの定格電流: 20 A●製品シリーズ: TeSys D●通常端子構成: 2NO + 2NC●補助接点の数: 2●接続方式: ねじ●長さ: 85mm●奥行き: 90mm●Better World 製品: あり●動作温度 Min: -5℃●UL、CSA. Schneider Electric TeSys LCD1 コンタク. Schneider ElectricのTeSys Dコンタクタは、機械的寿命と電気的寿命が長く、信頼性の高いコンタクタです。このシリーズは、制御システムの統合用に設計されており、さまざまな用途でモータースタータの作成に使用できます。TeSys LCD1 コンタクタは、国際規格への適合を維持しながら、すばやく簡単にセットアップできます。. 特長と利点. 一般的な用途には、抵抗負荷やモータ制御があります 高い信頼性 優れた品質 高い耐衝撃性と耐振動性 4 極接触器 ねじ接続: 北米及び国際端子マーキングの両方に準拠するIP20指保護端子 ねじによるパネル取り付け又はDINレール取り付けに対応 簡単に取り付けられるアクセサリ 広範な用途に対応する柔軟な制御回路. TeSysコンタクタの使用カテゴリAC1とAC3にはどのような意味がありますか?. コンタクタ使用カテゴリでは、制御する負荷のタイプと動作サイクル条件に基づいて、メーク / ブレーク電流値が定義されます。 AC-1: 力率が0.95以上のすべてのAC機器に適用されます。使用例: 抵抗負荷、ヒーター、配電など。 AC-3: モータの動作中にブレークが発生する三相かご形モータに適用されます。使用例: すべての三相かご形モータ、エレベータ、エスカレータ、コンベア、バケットエレベータ、コンプレッサ、ポンプ、ミキサー、エアコンユニットなど。. どのようなアクセサリがありますか?. 鋸歯状のワイピング動作が可能な補助接点ブロック 前面取り付け型の防塵補助接点ブロック 空圧式の時間遅延ブロック 過渡電圧サージサプレッサ インターフェースモジュール及び電子タイマ 機械式ラッチブロック. TeSys Dシリーズは、ダブルブレーク極タイプのコンタクタですか?. はい、 TeSys D シリーズは平行移動による極のダブルブレークを実現しています。