曜日別特売
71207001 オックス防水グランドシート ロゴス 02700770

71207001 オックス防水グランドシート ロゴス 02700770
71207001 オックス防水グランドシート ロゴス 02700770
71207001 オックス防水グランドシート ロゴス 02700770
71207001 オックス防水グランドシート ロゴス 02700770
71207001 オックス防水グランドシート ロゴス 02700770
71207001 オックス防水グランドシート ロゴス 02700770
71207001 オックス防水グランドシート ロゴス 02700770
71207001 オックス防水グランドシート ロゴス 02700770
71207001 オックス防水グランドシート ロゴス 02700770

オックス防水グランドシート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
この商品はタイプなど3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
タイプ
L
注文コード
02700770
品番
71207001
販売価格(税込)¥6,930
販売価格(税別)
¥6,300

四隅にグロメットがあるのでペグ打ちで地面に固定可能。
裏面のPVCコーティングで地面からの浸水や湿気をシャットアウト。テントにつく汚れや傷みも軽減します。
持ち運びに便利な収納バッグが付いています。

用途
レジャーシートとしても使用可能なグランドシート。
タイプ
L
サイズ(cm)
(約)縦250×横190
収納時寸法(cm)
(約)縦30×横32×高さ8
総質量(kg)
(約)1.9
付属品
収納バッグ
主材質
ポリエステル(PVCコーティング)
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする