曜日別特売

オックス防水グランドシート

オックス防水グランドシート - ロゴスオックス防水グランドシート - ロゴスオックス防水グランドシート - ロゴスオックス防水グランドシート - ロゴスオックス防水グランドシート - ロゴスオックス防水グランドシート - ロゴスオックス防水グランドシート - ロゴスオックス防水グランドシート - ロゴス

四隅にグロメットがあるのでペグ打ちで地面に固定可能。
裏面のPVCコーティングで地面からの浸水や湿気をシャットアウト。テントにつく汚れや傷みも軽減します。
持ち運びに便利な収納バッグが付いています。

用途
レジャーシートとしても使用可能なグランドシート。
付属品
収納バッグ
主材質
ポリエステル(PVCコーティング)
内容量
1枚
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
サイズ(cm)
収納時寸法(cm)
総質量(kg)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0270034171207000XL(約)縦250×横250(約)縦30×横32×高さ10(約)2.5
¥7,200
¥7,920(税込)
6日以内出荷
0270077071207001L(約)縦250×横190(約)縦30×横32×高さ8(約)1.9
¥6,300
¥6,930(税込)
6日以内出荷
0270118171207002M(約)縦190×横190(約)縦30×横32×高さ6(約)1.5
¥5,400
¥5,940(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする