Schneider Electric 熱動過負荷リレー TeSysシリーズ LRD, 9→ 13 A, 6 KV

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02700787 品番LRD16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様●モーター定格電流: 9→ 13 A●コンタクトの定格電流: 13 A●製品シリーズ: TeSys●極の設定: 3P●シリーズ: LRD●取付方法: 直接接触器●許容入力: 6 KV●通常端子構成: 1NO + 1NC●リセット方法: 自動、手動●補助接点の数: 2mm●奥行き: 70mm●動作温度 Max: +60℃●動作温度範囲: -20→ +60 ℃●コンタクトの定格電圧: 690 V ac●;b>Schneider Electric 差動熱過負荷リレー - TeSys LRD シリーズ ;/b>. Schneider Electric TeSys シリーズの 3 極熱過負荷リレーは、モータ保護、相故障、長い始動時間、長時間のモータ停止などを目的に設計・開発されています。. このシリーズの熱過負荷リレーは、調整可能なリレー設定ダイヤル、テスト / 停止ボタン、トリップインジケータ、密閉可能カバーなどを備えています。LRD は、爆発の危険がある環境や大気中に存在するモータの保護に使用できる 3 極熱過負荷リレーで、すべてのコネクタタイプで ATEX の認定を受けています。. ;b>特長及び利点 ;/b>. ;ul> ;li>ATEX ゾーン外に設置する必要があります ;/li> ;li>メンテナンスが簡単なチェックを行い、熱画像テストを実施してケーブルの締め付け具合を確認し、テスト、リセット、停止ボタンを手動で操作して製品の機械的動作を確認します ;/li> ;li>AC および DC ネットワークタイプ ;/li> ;li>これらのデバイスは一般に、短い名前 (LRD) の後に呼び出されます ;/li> ;li>CSA に準拠した 600 V 電源回路の定格絶縁電圧、 UL 及び 690 V 電源回路に準拠した 600 V 電源回路は IEC60947-4-1 に準拠しています ;/li> ;li>ネットワーク周波数: 0 → 400 Hz ;/li> ;li>3 極コンタクタの下に直接取り付けるオプションで、特定のアクセサリや特定のアクセサリ付きプレートと共に DIN レールに個別に取り付けることができます ;/li> ;li>定格動作電圧は 690 V ac ( 0 → 400 Hz )です ;/li> ;li>制御タイプは、リセットモード用の赤の押ボタンストップと青の押ボタンです ;/li> ;li>温度補償: -20 → 60 ° C ;/li> ;li>この製品は IP 保護等級 IP20 で、最大 12 mm の固体に対して保護されますが、水に対する保護はありません ;/li> ;li>規格 - ATEX D 94/9/CE 、 EN60947-4-1 、 EN60947-5-1 、 IEC60947-4-1 、 IEC60947-5-1 、 UL508 、 CSA C22.2 No 14 ;/li> ;li>認定 - ATEX INERIS 、 BV 、 CCC 、 CSA 、 DNV 、 GL 、 GOST 、 LROS ( Lloyds register of shipping )、 RINA 、 UL ;/li> ;/ul>

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする