仕様●シリーズ: FN9264●結線方法: ファストン●定格電流: 6A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: フランジマウント●動作周波数: 400Hz●動作温度範囲: -25 → +85 ℃●FN9264 - スイッチ付きIECフィルタ. FN9264 IECインレットタイプフィルタは、IECインレットと主電源フィルタを小型のフォームファクタ内に組み込んで、優れたフィルタ減衰を実現しています。医療用途向けのさまざまな電流定格、取付けタイプ、フィルタの選択により、さまざまなソリューションに利用できるように設計されています。. 小型 定格電流:最大10A IEC/EN 60601に準拠 高品質な2極ロッカースイッチ 優れた減衰特性 取付簡単なファストン端子
RoHS指令(10物質対応)対応