仕様●極数: 14●実装タイプ: ケーブルマウント●プラグ/ソケット: ソケット●コンタクトジェンダー: メス●結線方法: 圧着●IP保護等級: IP67●定格電流: 7.0A●接続方向: ストレート●シェルサイズ: 2●ハウジング材質: サーモプラスチック●ストレインリリーフ: なし●動作温度 Min: -40℃●ケーブルソケットは、パネルプラグ又はインラインカプラシェルのみとかん合します。ケーブルプラグは、パネルソケットのみとかん合します。. ケーブルシェル. 180 ° ねじカップリングケーブル取り付けソケット。独自のコンタクト保持システムにより現場でのメンテナンスと修理が容易になり、コンタクト保持プレートのロックを解除するだけでコンタクトの取り付けやアンロードができます。組み立て済みコネクタは、さまざまなバックシェルに対応します。コンタクトは別売り(代表品番 220-2810 又は 175-3963 )です。
RoHS指令(10物質対応)対応