仕様●極数: 4●実装タイプ: パネルマウント●コネクタサイズ: スタンダード●結線方法: はんだ●IP保護等級: IP68、IP69K●シリーズ: UTS●Souriau プラスチックジャムナットレセプタクルには、バックシェルが付属していません。UTS シリーズは、 1/3 バヨネットカップリング付きの丸型プラスチックコネクタです。クリック音により正確な接続が保証されるため、素早く接続できます。主要な電気 IEC 及び UL 規格に準拠するよう開発された UTS は、設置業者やユーザーの安全条件を保証します。防水性と耐 UV 性( IP68 / 69K シールレベル)により、 UTS シリーズの屋外用は長寿命で、コネクタのメンテナンスが不要です。UTS 高密封機能オプションは、独自のコンセプトにより、未かん合状態でも IP68 のまま維持することができます。UTS コネクタは Trim Trio コンタクトを使用し、 UTG / UTO シリーズと完全に互換性があり、工具やパネルの切抜きを変更せずにシリーズを切り替えることができます。動作温度範囲: -40 → +105 ° C 挿抜回数: 250回 製品のアップグレードは、追加コストなしで、簡単かつ迅速に行えます
RoHS指令(10物質対応)対応