ロゴス
オックス防水グランドシート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
タイプ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
タイプ
M
注文コード
02701181
品番
71207002
販売価格(税込)
¥5,940
販売価格(税別)
¥
5,400
バスケットに入れる
四隅にグロメットがあるのでペグ打ちで地面に固定可能。
裏面のPVCコーティングで地面からの浸水や湿気をシャットアウト。テントにつく汚れや傷みも軽減します。
持ち運びに便利な収納バッグが付いています。
用途
レジャーシートとしても使用可能なグランドシート。
タイプ
M
サイズ(cm)
(約)縦190×横190
収納時寸法(cm)
(約)縦30×横32×高さ6
総質量(kg)
(約)1.5
付属品
収納バッグ
主材質
ポリエステル(PVCコーティング)
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。