曜日別特売
LRD12 Schneider Electric サーマルリレー TeSysシリーズ LRD, 5.5→ 8 A シュナイダーエレクトリック 02701575

Schneider Electric サーマルリレー TeSysシリーズ LRD, 5.5→ 8 A

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード02701575品番LRD12
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様●モーター定格電流: 5.5→ 8 A●コンタクトの定格電流: 8 A●製品シリーズ: TeSys●極の設定: 3P●シリーズ: LRD●取付方法: 直接接触器●通常端子構成: 1NO + 1NC●リセット方法: 自動、手動●補助接点の数: 2mm●奥行き: 66mm●動作温度 Max: +60℃●Better World 製品: あり●コンタクトの定格電圧: 690 V ac●Schneider Electric / TeSys LRD シリーズ / 熱過負荷リレー. Schneider Electric の TeSys LRD シリーズは、手動又は自動リセット機能付きの熱過負荷リレー製品です。 0.1 → 150 A 及び 0.06 → 75 kW の範囲で、自動制御を向上できます。安全で効果的な保護を提供する LRD 過負荷リレーは信頼性が高く、最大 150 A のモータ定格全範囲に対応します。非常にコンパクトなスタータをお探しの場合は、 TeSys D コンタクタと組み合わせることができます。スクリュークランプ端子、スプリング端子、リング端子、 EverLink 端子を介して簡単に取り付けられるように設計されており、手動リセットも内蔵されています。 EverLink 技術とは何ですか 取り外し可能な Terminal Block 、接触器、回路ブレーカは、垂直方向にアクセサリなしでリンクできます。同じレール上で、 1 分以内に接続できます。接続点での熱損失を低減し、クリープを発生させずにこの技術を使用することで、品質管理配線、連続稼働、迅速な組み立て、寸法の縮小を実現します。. 特長と利点:. 配線前キット 電気的、手動、自動のリモートリセット 個別取り付け用 Terminal Block シール可能なフラップ 振動や温度サイクルに対する耐性. 対応するコンタクタシリーズ: LC1D09 LC1D12 を使用します LC1D18 LC1D25 LC1D32 です LC1D38 です. 保護等級及び安全機能:. TH は IEC 60068 に適合しています IP20 (IEC60529に準拠) ATEX D 94/9/CE 、 EN 60947-4-1 、 EN 60947-5-1 、 IEC60947-4-1 、 IEC60947-5-1 、 IEC60947-5-1 、 UL508 及び CSA C22.2 No 14 規格です ATEX INERIS 、 BV 、 CCC 、 CSA 、 DNV 、 GL 、 GOST 、 LROS ( Lloyds register of shipping )、 RINA 、 UL 認定 振動 6 Gn IEC 60068-2-6 60068-2-7 の 11 ミリ秒間、 15 Gn をショックします. 用途 - 産業、インフラストラクチャ、建築、その他の用途: 標準的なモーター保護 回線保護 保護 : モーター過負荷、ストール、位相損失
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする