Schneider Electric 電磁接触器 CA4KNシリーズ, CA4KN22BW3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02701618 品番CA4KN22BW3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
仕様●コンタクトの定格電圧: 690 V ac●コンタクトの定格電流: 10 A●製品シリーズ: TeSys K●通常端子構成: 2NO + 2NC●接続方式: ねじ●長さ: 58mm●奥行き: 57mm●Better World 製品: あり●取付方法: プレート●Schneider Electric TeSys K シリーズ低消費電力制御リレーです。. Schneider Electric の TeSys K シリーズの低消費電力制御リレーは、最大 5.5 kW の 400 / 415 V 可逆 / 可逆接触器製品です あらゆる用途にシームレスに統合でき、優れた性能とコンパクトさを発揮します。 この制御リレーは、熱定格 10 A の 4 極リレーとして使用でき、 AC 又は DC 電圧に適しています。 この制御リレーは低消費電力モデルとして利用でき、プログラマブルコントローラに適した抑制機能を内蔵しています。. 機能。. ;ul> ;li>6 A 、 9 A 、 12 A のすべての定格に共通オプションを用意しています ;/li> ;li>制御回路を用意、 AC 、 DC 、低消費電力 DC 、静音 ;/li> ;li>用途 - 2.2 kW 、 4.35 kW 、 AC3 及び AC4 。 ;/li> ;li>コネクタ - ねじクランプ、ファストン、スプリング端子、基板用ピン(基板) ;/li> ;li>10 A の熱定格コンタクト(最小 17 V 5 mA で使用可能)。 ;/li> ;li>AC 又は DC 制御回路による 4 極動作 ;/li> ;li>補助コンタクト及びタイマモジュール ;/li> ;li>産業、インフラストラクチャ、ビル ;/li> ;li>シンプルな制御システム ;/li> ;li>ノイズの影響を受けやすい領域、主電源、静音コンタクタ ;/li> ;/ul>

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする