Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 18極, フランジマウント, CL1R3101

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02701731 品番CL1R3101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
仕様●極数: 18●実装タイプ: フランジマウント●プラグ/ソケット: プラグ●コンタクトジェンダー: メス●結線方法: 圧着●IP保護等級: IP68●定格電流: 13.0A●シリーズ: Clipper●接合型: ネジ●ハウジング材質: サーモプラスチック●ストレインリリーフ: なし●動作温度 Min: -40℃●ケーブルソケットは、パネルプラグのみとかん合します。ケーブルプラグは、パネルソケットのみとかん合します。. パネルシェル. このパネル取り付け寸法は、 MIL-C-5015 コネクタサイズとの取り付け互換性を確保できるようになっています(互換性表を参照)。プラグは前面又は背面に取り付け可能で、パネル厚は最大 4 mm です。コンタクトは背面インサートで、シェルロック保持プレートで所定の位置に保持されます。別売り品(代表品番 220-2810 (直径 1 mm 及び 20 AWG )又は 175-3963 (直径 1.6 mm 及び 16 AWG )あり。シールガスケットは別売り(代表品番 175-3985 ) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする