ROHM
ローム TVSダイオード, 表面実装, VS5V0UA1LAMTR
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1袋(25個)
注文コード
02701846
品番
VS5V0UA1LAMTR
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
仕様
●ダイオード構成: 絶縁型●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOD-128●ピン数: 2
RoHS指令(10物質対応)
対応