Schurter ノンリセッタブルヒューズ 500mA, 125V ac/dc 3413.0113.22

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード02701907 品番3413.0113.22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939
仕様●定格電流: 500mA●定格電圧: 125V ac/dc●溶断速度: FF●本体材質: ガラスエポキシ●本体長さ: 3.2mm●本体幅: 1.6mm●本体高さ: 0.6mm●遮断容量最大電圧 R: 50 A @ 125 V ac/dc●動作温度 Min: -55℃●動作温度 Max: +90℃●寸法: 3.2×1.6×0.6mm●Schurter USF 1206シリーズ. Schurter USF 1206シリーズ表面実装ヒューズは超速断型で、周密回路での使用に最適です。 USF 1206ヒューズシリーズは、コンピュータ周辺機器、PCカード、メディアドライブ、モデム、FAX機、ラップトップをはじめとする携帯用電子機器など、特に高い感度を備えた用途を中心に、幅広い用途に最適です。. 低融点のl2t値 高速遮断 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする