1SS380VMFHTE-17 ローム スイッチングダイオード 表面実装, 225mA, 80V, 絶縁型 SOD-323FL, 2-Pin ROHM 02701925

ローム スイッチングダイオード 表面実装, 225mA, 80V, 絶縁型 SOD-323FL, 2-Pin

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(3000個)注文コード02701925品番1SS380VMFHTE-17
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
仕様●ダイオード構成: 絶縁型mA●実装タイプ: 表面実装●最大逆電圧: 80V●パッケージタイプ: SOD-323FL●ピン数: 2●ROHM スイッチングダイオードは、エピタキシャル平面型構造を備えています。一般的なスイッチング用途で使用されます。高い信頼性 小型モールドタイプRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする