仕様●定格電流: 3A●定格電圧: 32V ac/dc●溶断速度: FF●本体材質: ガラスエポキシ●本体長さ: 1.6mm●本体幅: 0.8mm●本体高さ: 0.6mm●遮断容量最大電圧 R: 50 A @ 32 V ac/dc●動作温度 Min: -55℃●動作温度 Max: +90℃●寸法: 1.6×0.8×0.6mm●UL、CSA認定. 超速断型ミニチュアヒューズ、1.6×0.8 mm. 1.6×0.8 mmパッケージ セラミックボディ、すずめっき銅エンド 超速断型RoHS指令(10物質対応)対応