UTS6JC1210S Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 10極, スタンダード, ケーブルマウント, UTS6JC1210S SOURIAU 02702266

Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 10極, スタンダード, ケーブルマウント, UTS6JC1210S

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02702266
品番
UTS6JC1210S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298
仕様
●極数: 10●実装タイプ: ケーブルマウント●コネクタサイズ: スタンダード●プラグ/ソケット: ソケット●コンタクトジェンダー: メス●結線方法: 圧着●IP保護等級: IP68、IP69K●定格電流: 6.0A●シリーズ: UTS●定格電圧: 125.0 V●シェルサイズ: 12●ハウジング材質: サーモプラスチック●ストレインリリーフ: あり●動作温度 Max: +105℃●注: 347812極はサイズ16のコンタクトを使用 61019極はサイズ20のコンタクトを使用 対応するバックシェル: サイズ101.5-8.0 mm サイズ123-12.0 mm サイズ145-14.0 mm. UTS バックシェル付きケーブルプラグ. 各プラグには2つのシールがあり、指定されたケーブル幅に対応 標準シールは組み立て済み 2つ目のシールは、プラグと共にともにルーズピースとして提供
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする