Schneider Electric バルブ 104 mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード02702327 品番DL1BEMS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
仕様●アクセサリタイプ: バルブ●色: クリア●バルブタイプ: 白熱灯●電球ベース: BA15D●定格電圧: 230 V●寸法: 104 mm●Better World 製品: あり●ランプは付属しておらず、別途購入する必要があります。代表品番 ; 294-0281 294-0281 (10個入り)。. XVDシリーズミニチュアビーコン. 短距離信号伝達用に設計 動作温度: -25 to +70℃ Ba15d口金の電球 高さ: 104 mm IP40定格

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする